Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten Inkjet/Laser Kopier 70x36mm VE=2400 Stück (100 Blatt) weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Etiketten Inkjet/Laser Kopier 70x36mm VE=2400 Stück (100 Blatt) weiß
Etiketten Inkjet/Laser Kopier 70x36mm VE=2400 Stück (100 Blatt) weiß
Artikel-Nr.:
     467-#SIGELA132
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     LA132
EAN/GTIN:
     4004360908057
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
  • Etiketten auf A4 Bogen-Format
  • bedruckbar mit Inkjetdrucker, Laserdrucker, Kopierer
  • aus Papier
  • Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Anzahl Etiketten je Blatt:
24
Anzahl Etiketten je Packung:
2400
Blattformat:
A4
Breite:
70 mm
Bruttogewicht:
1.025 kg
Etikettenbreite:
70 mm
Etikettenhöhe:
36 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Haftklebung:
permanent
Marke:
Sigel
Material:
Papier
Packungsinhalt:
2400 Etiketten
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, adressaufkleber, Druckeretikett, Druckeretiketten, EDV, EDV-Etikett, EDV-Etiketten, EDVEtikett, EDVEtiketten, Etikett, Etiketten, Haftetikett, Haftetiketten, Inkjet, Inkjet-Etikett, Inkjetetikett, Kopieretikett, Laserdrucker, Laserdrucker-
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 35,56*
€ 47,71*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 35,86*
€ 47,97*
Lager 467
100
€ 5,87*
ab € 36,28*
€ 48,63*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,63*
€ 57,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,33*
€ 57,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,45*
€ 55,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,25*
€ 52,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,36*
€ 49,22
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 41,35*
€ 49,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,28*
€ 43,17
pro Packung
1 Packung enthält 2.400 Stück (ab € 0,01512* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.