Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten Inkjet/Laser Kopier 97x67,7mm VE=200 Stück (25 Blatt) weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Etiketten Inkjet/Laser Kopier 97x67,7mm VE=200 Stück (25 Blatt) weiß
Etiketten Inkjet/Laser Kopier 97x67,7mm VE=200 Stück (25 Blatt) weiß
Artikel-Nr.:
     467-#SIGELA142
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     LA142
EAN/GTIN:
     4004360907913
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
  • Etiketten auf A4 Bogen-Format
  • bedruckbar mit Inkjetdrucker, Laserdrucker, Kopierer
  • aus Papier
  • Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Anzahl Etiketten je Blatt:
8
Anzahl Etiketten je Packung:
200
Blattformat:
A4
Breite:
97 mm
Bruttogewicht:
0.317 kg
Etikettenbreite:
97 mm
Etikettenhöhe:
67.7 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Haftklebung:
permanent
Marke:
Sigel
Material:
Papier
Packungsinhalt:
200 Etiketten
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, sigel adressetiketten weiß, adress etiketten, adress-etiketten weiß, Druckeretikett, Druckeretiketten, EDV, EDV-Etikett, EDV-Etiketten, EDVEtikett, EDVEtiketten, Etikett, Etiketten, Haftetikett, Haftetiketten, Inkjet, Inkjet-Etikett, Inkjetetikett, Kopieretikett, Laserdrucker, Laserdrucker-
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 10,79*
€ 15,77*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 11,03*
€ 16,06*
Lager 467
100
€ 5,87*
ab € 11,46*
€ 16,70*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,70*
€ 19,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,19*
€ 19,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,35*
€ 18,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,79*
€ 17,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,21*
€ 16,91
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,20*
€ 16,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,46*
€ 13,64
pro Packung
1 Packung enthält 200 Etiketten (ab € 0,0573* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.