Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten Inkjet/Laser Kopier 25,4x10mm ablösbar VE=4725 Stück (25 Blatt) weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Etiketten Inkjet/Laser Kopier 25,4x10mm ablösbar VE=4725 Stück (25 Blatt) weiß
Etiketten Inkjet/Laser Kopier 25,4x10mm ablösbar VE=4725 Stück (25 Blatt) weiß
Artikel-Nr.:
     467-#SIGELA202
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     LA202
EAN/GTIN:
     4004360907371
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
  • Etiketten auf A4 Bogen-Format
  • bedruckbar mit Inkjetdrucker, Laserdrucker, Kopierer
  • aus Papier
  • wiederablösbar
  • Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Anzahl Etiketten je Blatt:
189
Anzahl Etiketten je Packung:
4725
Blattformat:
A4
Breite:
25,4 mm
Bruttogewicht:
0.317 kg
Etikettenbreite:
25.4 mm
Etikettenhöhe:
10 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Haftklebung:
ablösbar
Marke:
Sigel
Material:
Papier
Packungsinhalt:
4725 Etiketten
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, beschriftungs-etiketten weiß, beschriftungs etiketten, laseretiketten sigel, Druckeretikett, Druckeretiketten, EDV, EDV-Etikett, EDV-Etiketten, EDVEtikett, EDVEtiketten, Etikett, Etiketten, Haftetikett, Haftetiketten, Inkjet, Inkjet-Etikett, Inkjetetikett, Kopieretikett, Laserdrucker, Laserdrucker-
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 9,53*
€ 13,90*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,26*
€ 13,96*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 10,99*
€ 15,85*
Lager 467
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 11,48*
€ 16,51*
1 Tag
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,74*
€ 17,34*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,51*
€ 19,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,20*
€ 19,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,31*
€ 18,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,62*
€ 17,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,10*
€ 16,78
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,08*
€ 16,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,48*
€ 13,66
pro Packung
1 Packung enthält 4.725 Etiketten (ab € 0,00243* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.