Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten Inkjet/Laser Kopier 35,6x16,9mm ablösbar VE=2000 Stück (25 Blatt) weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Etiketten Inkjet/Laser Kopier 35,6x16,9mm ablösbar VE=2000 Stück (25 Blatt) weiß
Etiketten Inkjet/Laser Kopier 35,6x16,9mm ablösbar VE=2000 Stück (25 Blatt) weiß
Artikel-Nr.:
     467-#SIGELA203
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     LA203
EAN/GTIN:
     4004360907357
Suchbegriffe:
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
  • Etiketten auf A4 Bogen-Format
  • bedruckbar mit Inkjetdrucker, Laserdrucker, Kopierer
  • aus Papier
  • wiederablösbar
  • Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Anzahl Etiketten je Blatt:
80
Anzahl Etiketten je Packung:
2000
Blattformat:
A4
Breite:
35,6 mm
Bruttogewicht:
0.317 kg
Etikettenbreite:
35.6 mm
Etikettenhöhe:
16.9 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Haftklebung:
ablösbar
Marke:
Sigel
Material:
Papier
Packungsinhalt:
2000 Etiketten
Weitere Suchbegriffe: Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, wiederablösbare Etiketten, inkjetetiketten weiß, inkjet etiketten, laseretiketten sigel, Druckeretikett, Druckeretiketten, EDV, EDV-Etikett, EDV-Etiketten, EDVEtikett, EDVEtiketten, Etikett, Etiketten, Haftetikett, Haftetiketten, Inkjet, Inkjet-Etikett, Inkjetetikett, Kopieretikett, Laserdrucker, Laserdrucker-
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 10,80*
€ 15,87*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 10,96*
€ 16,16*
Lager 467
100
€ 5,87*
ab € 11,45*
€ 16,81*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,81*
€ 20,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,33*
€ 19,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,47*
€ 18,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,89*
€ 17,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,32*
€ 17,04
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,30*
€ 17,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,45*
€ 13,63
pro Packung
1 Packung enthält 200 Etiketten (ab € 0,05725* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.