Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten Inkjet/Laser Kopier 63,5x29,6mm ablösbar VE=675 Stück (25 Blatt) weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Etiketten Inkjet/Laser Kopier 63,5x29,6mm ablösbar VE=675 Stück (25 Blatt) weiß
Etiketten Inkjet/Laser Kopier 63,5x29,6mm ablösbar VE=675 Stück (25 Blatt) weiß
Artikel-Nr.:
     467-#SIGELA210
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     LA210
EAN/GTIN:
     4004360907319
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
  • Etiketten auf A4 Bogen-Format
  • bedruckbar mit Inkjetdrucker, Laserdrucker, Kopierer
  • aus Papier
  • wiederablösbar
  • Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Anzahl Etiketten je Blatt:
27
Anzahl Etiketten je Packung:
675
Blattformat:
A4
Breite:
63,5 mm
Bruttogewicht:
0.318 kg
Etikettenbreite:
63.5 mm
Etikettenhöhe:
29.6 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Haftklebung:
ablösbar
Marke:
Sigel
Material:
Papier
Packungsinhalt:
675 Etiketten
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, beschriftungs-etiketten weiß, beschriftungs etiketten, laseretiketten sigel, Druckeretikett, Druckeretiketten, EDV, EDV-Etikett, EDV-Etiketten, EDVEtikett, EDVEtiketten, Etikett, Etiketten, Haftetikett, Haftetiketten, Inkjet, Inkjet-Etikett, Inkjetetikett, Kopieretikett, Laserdrucker, Laserdrucker-
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 9,59*
€ 13,94*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,30*
€ 14,00*
11 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,49*
ab € 10,95*
€ 15,90*
Lager 467
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 11,44*
€ 16,55*
1 Tag
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,51*
€ 18,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,55*
€ 19,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,26*
€ 19,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,35*
€ 18,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,67*
€ 17,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,14*
€ 16,83
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,13*
€ 16,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,44*
€ 13,61
pro Packung
1 Packung enthält 675 Etiketten (ab € 0,01695* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.