Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten Inkjet/Laser Kopier 96x50,8mm ablösbar VE=250 Stück (25 Blatt) weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Etiketten Inkjet/Laser Kopier 96x50,8mm ablösbar VE=250 Stück (25 Blatt) weiß
Etiketten Inkjet/Laser Kopier 96x50,8mm ablösbar VE=250 Stück (25 Blatt) weiß
Artikel-Nr.:
     467-#SIGELA216
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     LA216
EAN/GTIN:
     4004360907234
Suchbegriffe:
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
  • Etiketten auf A4 Bogen-Format
  • bedruckbar mit Inkjetdrucker, Laserdrucker, Kopierer
  • aus Papier
  • wiederablösbar
  • Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Anzahl Etiketten je Blatt:
10
Anzahl Etiketten je Packung:
250
Blattformat:
A4
Breite:
96 mm
Bruttogewicht:
0.32 kg
Etikettenbreite:
96 mm
Etikettenhöhe:
50.8 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Haftklebung:
ablösbar
Marke:
Sigel
Material:
Papier
Packungsinhalt:
250 Etiketten
Weitere Suchbegriffe: Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, wiederablösbare Etiketten, inkjetetiketten weiß, inkjet etiketten, laseretiketten sigel, Druckeretikett, Druckeretiketten, EDV, EDV-Etikett, EDV-Etiketten, EDVEtikett, EDVEtiketten, Etikett, Etiketten, Haftetikett, Haftetiketten, Inkjet, Inkjet-Etikett, Inkjetetikett, Kopieretikett, Laserdrucker, Laserdrucker-
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 10,74*
€ 15,83*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 11,01*
€ 16,12*
Lager 467
100
€ 5,87*
ab € 11,48*
€ 16,76*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,76*
€ 19,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,29*
€ 19,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,42*
€ 18,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,85*
€ 17,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,27*
€ 16,98
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,26*
€ 16,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,48*
€ 13,66
pro Packung
1 Packung enthält 250 Etiketten (ab € 0,04592* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.