Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Postkarten A6 quer VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Postkarten A6 quer VE=100 Stück
Postkarten A6 quer VE=100 Stück
Postkarten A6 quer VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#SIGEPS600
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     PS600
EAN/GTIN:
     4004360915376
Suchbegriffe:
Ansichtskarte
Postkarten
Postkarten-Block
Postkarten-Heft
  • Vorgedruckte Postkarten entsprechend den Richtlinien der Post.
  • Lose in der Packung, ideal für alle, die viel versenden müssen.
  • Format/Größe: A6 q
  • Inhalt: 100 ST
Weitere Informationen:
Abheftlochung:
nein
Besonderheiten:
quer
Blattanzahl:
100 Blatt
Blattformat:
C6
Breite:
148 mm
Bruttogewicht:
0.282 kg
Formulartyp:
Postformulare
Marke:
Sigel
selbstdurchschreibend:
nein
Weitere Suchbegriffe: Postkartenblock, Postkartenheft, neutrale Postkarten, sigel postkarten, ansichtskarte, postkarten 100 stck, Adressaufkleber, Formular, Frachtaufkleber, Frachtbrief, Lieferschein, Lieferscheinformular, Päckchenaufkleber, Paketaufkleber, Paketscheinsatz, PC, PC-Lieferschein, PC-Postkarte, PCLieferschein, PCPostkarte, Postkarte, Postkartenetikett, Versand, Versand-Formular, VersandFormular
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
€ 5,49*
ab € 3,97*
€ 6,74*
€ 4,75*
ab € 4,49*
€ 7,39*
€ 5,50*
ab € 3,86*
€ 7,41*
Lager 467
13
€ 5,87*
ab € 4,70*
€ 7,68*
1 Tag
13
€ 4,99*
ab € 5,53*
€ 8,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
1 Stück enthält 100 Karten (ab € 0,047* pro Karte)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.