Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SIGERA515 Herst.-Nr.: RA515 EAN/GTIN: 4004360910876 |
| |
|
| | |
| - Praxisbewährtes Formular für die einfache Abrechnung von Einzelreisen. Übersichtliche Einteilung für alle erforderlichen Angaben gemäß Jahressteuergesetz. Mit ausführlichen Hinweisen für korrektes Ausfüllen.
- Jedes Blatt mit anwenderfreundlicher Abheftlochung und ultra-feiner Microperforation für leichtes und sauberes Abtrennen.
- Formularbuch mit besonders haltbarer Spezial-Rückenleimung.
- Ausführung: für Einzelreisen, mit Blaupapier. Mit ausführlichem Erläuterungsblatt als Hilfe zum korrekten Ausfüllen.
- Format/Größe: DIN A5 hoch
- Inhalt: 50 Blatt
Weitere Informationen: | | Abheftlochung: | ja | Art der Bindung: | Klebebindung | Ausrichtung: | hoch | Blattanzahl: | 50 Blatt | Blattformat: | A5 | Breite: | 148 mm | Bruttogewicht: | 0.116 kg | Formulartyp: | Reisekosten | GPSR: | Sigel GmbH, Bäumenheimer Straße, 10, 86690, Mertingen, Deutschland, www.sigel.de, info@sigel.de, +49 9078 81 0 | Marke: | Sigel | nummeriert: | nein | selbstdurchschreibend: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bewirtungskostenbeleg, Bewirtungsspesennachweis, Gaststättenrechnung, Zimmerrechnungsformular |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 3,27* | € 5,51* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 3,39* | € 5,84* | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 3,68* | € 6,10* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 3,82* | € 6,38* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 3,47* | € 6,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|