Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Transparenthüllen A5 transparent VE=10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Doppel-Transparenthüllen A5 transparent VE=10 Stück
Doppel-Transparenthüllen A5 transparent VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#SIGESM181
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     SM181
EAN/GTIN:
     4004360869440
Suchbegriffe:
Speisekarten-Hüllen
Speisekartenhüllen
speisekartenhüllen
  • 10 strapazierfähige Doppel-Transparenthüllen zur Erweiterung der Sigel Speisekarten-Mappen mit Gummi-Bindung
  • Die Doppel-Transparenthüllen für jeweils 4 DIN A5-Seiten, können in Sekundenschnelle erweitert und ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
ja
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Blattformat:
A5
Breite:
245 mm
Bruttogewicht:
0.13 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Hüllenanzahl:
10
Marke:
Sigel
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Bindung, Doppel, Doppel-Transparenthülle, Doppel-Transparenthüllen, DoppelTransparenthülle, DoppelTransparenthüllen, Gummi, Gummi-Bindung, GummiBindung, Klarsichthülle, Klarsichthüllen, Mappe, Mappen, mit, Prospekthüllen, Sichthülle, Speisekarten, Speisekarten-Mappe, Speisekarten-Mappen, SpeisekartenMappe, SpeisekartenMappen, Transparenthülle, Transparenthüllen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 9,22*
€ 12,20*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 9,21*
€ 13,00*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 9,86*
€ 14,65*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 10,25*
€ 14,65*
Lager 467
3
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 10,74*
€ 14,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,91*
€ 17,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,73*
€ 17,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,22*
€ 16,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,69*
€ 16,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,38*
€ 15,92
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,37*
€ 15,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,74*
€ 12,78
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,074* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.