Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischaufsteller A4 gerade glasklar VE=1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischaufsteller A4 gerade glasklar VE=1 Stück
Tischaufsteller A4 gerade glasklar VE=1 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#SIGETA220
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     TA220
EAN/GTIN:
     4004360981630
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Tisch-Aufsteller
Tischaufsteller
Tischschild
  • In T-Form, mit geraden Standfüßen, für gerade Präsentationen, beidseitig verwendbar
  • Beschriftungsschild auswechselbar
  • Aus Arcyl, glasklar
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
beidseitige Präsentation
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.333 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
glasklar
Marke:
Sigel
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: tischaufsteller a4 dachform, dokumentenhalter, tischaufsteller a4, Aktionshinweis, Aktionshinweis-Aufsteller, AktionshinweisAufsteller, Aufsteller, Hinweisschild, Hinweisschilder, Plakatständer, Präsentation, Prospektständer, Thekenaufsteller
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
141
1
€ 5,49*
ab € 6,27*
€ 8,48*
Lager 467
4
1
€ 5,87*
ab € 7,02*
€ 9,49*
2 Tage
32
1
€ 5,95*
ab € 7,16*
€ 9,65*
1
€ 4,75*
ab € 7,40*
€ 9,98*
1
€ 4,30*
ab € 7,80*
€ 10,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.