Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Bürostuhl
>
Artikel
Bandscheiben-Drehstuhl Ultra XL-bis 150kg Körpergewicht schwarz ohne Armlehnen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#SITW1000XL140
Hersteller:
SITWELL STEIFENSAND
Herst.-Nr.:
SY-10.000-XL-88-109-00-44-10
EAN/GTIN:
4250416835475
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bandscheiben-Drehstuhl
SYNCHRON-Mechanik mit Gewichtseinstellung
Neigung der Rückenlehne stufenlos arretierbar
Bandscheiben-Keilsitz gepolstert, sorgt für die Aufrichtung des Beckens und bringt die Wirbelsäule in die natürliche S-Form
höhenverstellbare gepolsterte Rückenlehne mit Lordosenstütze
stufenlose Sitzhöhenverstellung durch Sicherheits-Gasfeder
lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für weiche Böden
Achtung: Lieferung ohne Armlehnen, eine nachträgliche Montage ist nicht möglich.
Hartbodenrollen optional als Zubehör erhältlich
Weitere Informationen:
Armlehne vorhanden:
nein
Belastbarkeit:
150 kg
Besonderheiten:
für 8-12 Stunden sitzen
Breite des Sitzes:
46 cm
Farbe:
schwarz
Farbe des Fußes:
schwarz
Höhe der Rückenlehne:
56 cm
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Sitwell Steifensand AG
Material:
Textil
Material des Fußes:
Kunststoff
Mechanik:
Synchron
Sitzform:
Bandscheibensitz
Sitzhöhe:
42-53 cm
Textilzusammensetzung:
100% Polyester
Tiefe des Sitzes:
45 cm
... >
Möbel, Beleuchtung
>
Bürostühle
>
Bürodrehstühle
Weitere Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
arbeitsdrehstuhl bis 150 kg schwarz
,
arbeitsdrehstuhl
,
arbeitsdrehstuhl schwarz
,
Bandscheiben
,
Bandscheiben-Drehstühle
,
Bandscheibendrehstuhl
,
BandscheibenDrehstühle
,
Drehsessel
,
Drehstühle
,
PC
,
PC-Stuhl
,
PCStuhl
,
Steifensand
,
Stuhl
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 423,95*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,68*
€ 643,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,85*
€ 631,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,80*
€ 604,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,57*
€ 545,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 444,44*
€ 528,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,95*
€ 504,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex Bodenschutzmatte Cleartex advantagemat aus phthalatfreiem Vinyl für niederflorige Teppichböden - bis 6mm Florhöhe, 116 x 150cm, rechteckig, transparent.
Floortex
FC1115225EV
ab € 34,26*
Zubehör
Floortex Bodenschutzmatte Cleartex ultimat aus Original Floortex Polycarbonat, für Hartfußböden, 116 x 150cm, rechteckig, transparent.
Floortex
FC1215219ER
ab € 43,05*
Zubehör
Floortex Polycarbonate chair mat, 48 x 60, clear
Floortex
1115223ER
ab € 51,71*
Zubehör
Bodenschutzmatte valuemat Vinyl harte Böden 120(116)x150cm
Valuemat
FR1215017EV
ab € 37,20*
Zubehör
Stuhlrollen für Hartboden DR2 groß VE=5 Stück
SITWELL STEIFENSAND
1004
ab € 32,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen