Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandscheiben-Bürosessel Turbo-XXL bis 200 kg schwarz mit Armlehnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandscheiben-Bürosessel Turbo-XXL bis 200 kg schwarz mit Armlehnen
Bandscheiben-Bürosessel Turbo-XXL bis 200 kg schwarz mit Armlehnen
Artikel-Nr.:
     467-#SITW7000XXL140
Hersteller:
     SITWELL STEIFENSAND
Herst.-Nr.:
     ST-70.230-XXL-00-109-30-51-10
EAN/GTIN:
     4250416835598
Suchbegriffe:
Bandscheibendrehstuhl
Bandscheibenstuhl
bandscheibendrehstuhl schwarz mit a...
sitmate bandscheibendrehstuhl
  • Bequemer XXL-Bürosessel, der viel aushält!
  • XXL bis 200 kg Körpergewicht
  • Mit starrem Sesselsitzträger (Sessel ist nur in der Höhe verstellbar)
  • Mit extra massiven und verstärkten Bauelementen
  • ergonomische, gepolsterte Rückenlehne mit Lordosenstütze
  • Komfortsitz, extra für schwergewichtige Personen
  • stufenlose Sitzhöhenverstellung durch Sicherheits-Gasfeder
  • lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für weiche Böden
  • lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für weiche Böden
  • Lieferung inkl. stabilen, höhenverstellbaren Armlehnen und Alu-Fußkreuz
  • Hartbodenrollen optional als Zubehör erhältlich
Weitere Informationen:
Armlehne vorhanden:
ja
Art der Armlehne:
T-Armlehne
Belastbarkeit:
200 kg
Besonderheiten:
für 12 Stunden sitzen
Breite des Sitzes:
56 cm
Farbe:
schwarz
Farbe des Fußes:
alu-glänzend
Höhe der Rückenlehne:
75 cm
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Sitwell Steifensand AG
Material:
Textil
Material des Fußes:
Aluminium
Mechanik:
starr
Sitzform:
Komfortsitz
Sitzhöhe:
42-55 cm
Textilzusammensetzung:
100% Polyester
Tiefe des Sitzes:
48 cm
Weitere Suchbegriffe: bandscheibendrehstuhl, Bandscheiben, Bandscheiben-Drehstühle, BandscheibenDrehstühle, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Drehsessel, Drehstuhl, Drehstühle, PC, PC-Stuhl, PCStuhl, Schreibtischstuhl, Steifensand, Stuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 982,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.201,56*
€ 1.429,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.196,57*
€ 1.423,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.141,38*
€ 1.358,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.055,87*
€ 1.256,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.023,22*
€ 1.217,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 982,79*
€ 1.169,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 43,00*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,53*
Zubehör
Valuemat
FR1215017EV
ab € 36,84*
Zubehör
Floortex
FR1115225EV
ab € 41,05*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
1004
ab € 32,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.