Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büro-Drehstuhl Lady Comfort mit Armlehnen Polyamid-Fußkreuz schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Büro-Drehstuhl Lady Comfort mit Armlehnen Polyamid-Fußkreuz schwarz
Büro-Drehstuhl Lady Comfort mit Armlehnen Polyamid-Fußkreuz schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#SITWES68130M80109304410
Hersteller:
     SITWELL STEIFENSAND
Herst.-Nr.:
     ES-68.130-M-80-109-30-44-10
EAN/GTIN:
     4250416813633
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
  • Lady Comfort
  • mit 2D-Armlehnen
  • mit Frauen-Sitz Nr. 80
  • Polyamid Fußkreuz
  • Rollen für Teppichböden
  • Farbe: schwarz
  • 100% Polyester
  • Stoffgruppe 1
Weitere Informationen:
Armlehne verstellbar:
ja
Armlehne vorhanden:
ja
Art der Armlehne:
T-Armlehne
Belastbarkeit:
130 kg
Breite des Sitzes:
48 cm
Farbe:
schwarz
Farbe des Fußes:
schwarz
Höhe der Rückenlehne:
72 cm
höhenverstellbar:
ja
Kopfstütze:
nein
Marke:
Sitwell Steifensand AG
Material des Fußes:
Kunststoff
Mechanik:
Synchron
Sitzform:
Frauen-Sitz
Sitzhöhe:
53 cm
stapelbar:
nein
Textilzusammensetzung:
100% Polyester
Tiefe des Sitzes:
54 cm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz mit armlehnen, arbeitsdrehstuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz, Bandscheiben, Bandscheiben-Drehstühle, Bandscheibendrehstuhl, BandscheibenDrehstühle, Drehsessel, Drehstühle, PC, PC-Stuhl, PCStuhl, Steifensand, Stuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 755,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 937,73*
€ 1.115,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 932,05*
€ 1.109,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 895,34*
€ 1.065,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 824,63*
€ 981,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 799,16*
€ 951,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 755,64*
€ 899,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.