Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büro-Drehstuhl Mister Office mit Armlehnen Alu-Fußkreuz schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Büro-Drehstuhl Mister Office mit Armlehnen Alu-Fußkreuz schwarz
Büro-Drehstuhl Mister Office mit Armlehnen Alu-Fußkreuz schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#SITWES88130M90109305110
Hersteller:
     SITWELL STEIFENSAND
Herst.-Nr.:
     ES-88.130-M-90-109-30-51-10
EAN/GTIN:
     4250416824615
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
  • Mister Office
  • mit 2D-Armlehnen
  • mit Männer-Sitz Nr. 90
  • Aluminium Fußkreuz
  • Rollen für Teppichböden#Farbe: schwarz
  • 100% Polyester
  • Stoffgruppe 1
Weitere Informationen:
Armlehne verstellbar:
ja
Armlehne vorhanden:
ja
Art der Armlehne:
T-Armlehne
Belastbarkeit:
130 kg
Breite des Sitzes:
48 cm
Farbe:
schwarz
Farbe des Fußes:
aluminium
Höhe der Rückenlehne:
72 cm
höhenverstellbar:
ja
Kopfstütze:
nein
Marke:
SITWELL
Material des Fußes:
Aluminium
Mechanik:
Synchron
Sitzform:
Komfortsitz
Sitzhöhe:
53 cm
stapelbar:
nein
Textilzusammensetzung:
100% Polyester
Tiefe des Sitzes:
54 cm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Bürostuhlrolle, Stuhlrolle, bürostuhlrolle, Bandscheiben, Bandscheiben-Drehstühle, Bandscheibendrehstuhl, BandscheibenDrehstühle, Drehsessel, Drehstühle, PC, PC-Stuhl, PCStuhl, Steifensand, Stuhl
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Satz
€ 5,00*
ab € 17,98*
€ 24,83*
Lager 467
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 649,22*
€ 793,03*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 793,03*
€ 943,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 784,22*
€ 933,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 757,67*
€ 901,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 705,83*
€ 839,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 688,39*
€ 819,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 667,05*
€ 793,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 649,22*
€ 772,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.