Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl Lady Sitwell m. Armlehne Alu-Fußkreuz Hartboden rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürodrehstuhl Lady Sitwell m. Armlehne Alu-Fußkreuz Hartboden rot
Bürodrehstuhl Lady Sitwell m. Armlehne Alu-Fußkreuz Hartboden rot
Bürodrehstuhl Lady Sitwell m. Armlehne Alu-Fußkreuz Hartboden rot
Bürodrehstuhl Lady Sitwell m. Armlehne Alu-Fußkreuz Hartboden rot
Bürodrehstuhl Lady Sitwell m. Armlehne Alu-Fußkreuz Hartboden rot
Artikel-Nr.:
     467-#SITWPM67130M95110305115
Hersteller:
     SITWELL STEIFENSAND
Herst.-Nr.:
     PM-67.130-M-95-110-30-51-15
EAN/GTIN:
     4250416816580
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
  • Zeitloses Design, unempfindlich
  • 100% Polyester FR, Stoffgruppe 1
  • 80.000 Scheuertouren
  • DIN EN ISO 12947-2
  • Gewicht: 560g/lfm. / Breite: 140 cm breit
  • Lichtechtheit: 5-8 nach DIN EN ISO 105-B02
  • Reibechtheit trocken: 4-5 nach DIN EN ISO 105-X12
  • Reibechtheit nass: 4-5 nach DIN EN ISO 105-X18
  • 3D-Pending-Mechanik
  • höhenverstellbare FLEX-Rückenlehne mit integrierter Lordosenstütze
  • Bandscheibensitz mit patentierter Sitzwelle und 7-Zonen Boxspring-Federkernen
  • Sitztiefenverstellbarkeit um 6 cm
  • 2D-Armlehnen
  • Aluminium- Fußkreuz
  • Hartbodenrollen
  • Belastbarkeit bis 120 kg
Weitere Informationen:
Armlehne verstellbar:
ja
Armlehne vorhanden:
ja
Art der Armlehne:
T-Armlehne
Belastbarkeit:
120 kg
Besonderheiten:
Bandscheibensitz mit Sitztiefenverstellung
Breite des Sitzes:
50 cm
Farbe:
rot
Farbe des Fußes:
aluminium
Höhe der Rückenlehne:
65 cm
höhenverstellbar:
ja
Kopfstütze:
nein
Marke:
Sitwell Steifensand AG
Material des Fußes:
Aluminium
Mechanik:
3D-Pending-Mechanik
Sitzform:
Frauen-Sitz
Sitzhöhe:
44-50 cm
Textilzusammensetzung:
100% Polyester
Tiefe des Sitzes:
44 cm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl 120 kg mit armlehnen, arbeitsdrehstuhl, arbeitsdrehstuhl mit armlehnen, Bandscheiben, Bandscheiben-Drehstühle, Bandscheibendrehstuhl, BandscheibenDrehstühle, Drehsessel, Drehstühle, PC, PC-Stuhl, PCStuhl, Steifensand, Stuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 874,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.071,16*
€ 1.274,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.066,82*
€ 1.269,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.021,51*
€ 1.215,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 943,58*
€ 1.122,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 914,42*
€ 1.088,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 874,57*
€ 1.040,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.