Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl Lady Sitwell m. Armlehne Leder Alu-Fußkreuz pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürodrehstuhl Lady Sitwell m. Armlehne Leder Alu-Fußkreuz pink
Bürodrehstuhl Lady Sitwell m. Armlehne Leder Alu-Fußkreuz pink
Bürodrehstuhl Lady Sitwell m. Armlehne Leder Alu-Fußkreuz pink
Bürodrehstuhl Lady Sitwell m. Armlehne Leder Alu-Fußkreuz pink
Bürodrehstuhl Lady Sitwell m. Armlehne Leder Alu-Fußkreuz pink
Artikel-Nr.:
     467-#SITWPM67130M95700305110
Hersteller:
     SITWELL STEIFENSAND
Herst.-Nr.:
     PM-67.130-M-95-700-30-51-10
EAN/GTIN:
     4250416816658
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
  • Hochwertiges Leder, weicher Griff, seidenmatte Optik,
  • zertifiziert durch Blauen Engel
  • Semi Anilin Leder
  • Trocken: 500 Reibungen
  • Naß: 250 Reibungen
  • Schweiß ph 9
  • Abriebfestigkeit: 80 Reibungen
  • Weiterreißkraft: UNI EN ISO 3377-1 Min.20 N/mm
  • PH-Wert: DIN EN ISO 4045 Min. 3,5
  • Stärke: 0,9 - 1,1 mm
  • UV-Beständigkeit: UNI EN ISO 105-B02 (MET.5) 16.000 kj/qm
  • Reibechtheit: DIN EN ISO 11640 Min.6
  • 3D-Pending-Mechanik
  • höhenverstellbare FLEX-Rückenlehne mit integrierter Lordosenstütze
  • Bandscheiben-Sitz mit patentierter Sitzwelle und 7-Zonen Boxspring-Federkernen
  • Sitztiefenverstellbarkeit um 6 cm
  • 2D-Armlehnen
  • Aluminium-Fußkreuz
  • Teppichbodenrollen
  • Belastbarkeit bis 120 kg
Weitere Informationen:
Armlehne verstellbar:
ja
Armlehne vorhanden:
ja
Art der Armlehne:
T-Armlehne
Belastbarkeit:
120 kg
Besonderheiten:
Bandscheibensitz mit Sitztiefenverstellung
Breite des Sitzes:
50 cm
Farbe:
pink
Farbe des Fußes:
aluminium
Höhe der Rückenlehne:
65 cm
höhenverstellbar:
ja
Kopfstütze:
nein
Marke:
Sitwell Steifensand AG
Material des Fußes:
Aluminium
Mechanik:
3D-Pending-Mechanik
Sitzform:
Frauen-Sitz
Sitzhöhe:
44-50 cm
Tiefe des Sitzes:
44 cm
GPSR:
Sitwell Steifensand AG, Borsigstraße, 1, 91217, Hersbruck, Deutschland, www.sitwell.de, info@sitwell.de, +49 9151 839 00
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, bürostuhl weiß, arbeitsdrehstuhl, bürostuhl leder, Bandscheiben, Bandscheiben-Drehstühle, Bandscheibendrehstuhl, BandscheibenDrehstühle, Drehsessel, Drehstühle, PC, PC-Stuhl, PCStuhl, Steifensand, Stuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.009,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.246,97*
€ 1.483,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.239,36*
€ 1.474,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.177,00*
€ 1.400,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.091,77*
€ 1.299,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.058,00*
€ 1.259,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.009,61*
€ 1.201,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.