Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl Ortholetic o. Armlehne Alu-Fußkreuz hellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürodrehstuhl Ortholetic o. Armlehne Alu-Fußkreuz hellgrün
Bürodrehstuhl Ortholetic o. Armlehne Alu-Fußkreuz hellgrün
Artikel-Nr.:
     467-#SITWSY13100M75111005110
Hersteller:
     SITWELL STEIFENSAND
Herst.-Nr.:
     SY-13.100-M-75-111-00-51-10
EAN/GTIN:
     4250416816818
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
  • Zeitloses Design, unempfindlich
  • 100% Polyester FR, Stoffgruppe 1
  • 80.000 Scheuertouren
  • DIN EN ISO 12947-2
  • Gewicht: 560g/lfm. / Breite: 140 cm breit
  • Lichtechtheit: 5-8 nach DIN EN ISO 105-B02
  • Reibechtheit trocken: 4-5 nach DIN EN ISO 105-X12
  • Reibechtheit nass: 4-5 nach DIN EN ISO 105-X22
  • Synchron-Mechanik mit individuell einstellbarem Gegendruck
  • höhenverstellbare Ortho-Sacral-Rückenlehne mit integrierter Lordosenstütze
  • Ergonomischer DIN-Komfort-Sitz mit Sitztiefenverstellbarkeit um 6 cm
  • ohne Armlehnen
  • Aluminium-Fußkreuz
  • Teppichbodenrollen
  • Belastbarkeit bis 120 kg
Weitere Informationen:
Armlehne vorhanden:
nein
Belastbarkeit:
120 kg
Besonderheiten:
Komfortsitz
Breite des Sitzes:
48 cm
Farbe:
hellgrün
Farbe des Fußes:
aluminium
Höhe der Rückenlehne:
63-71 cm
höhenverstellbar:
ja
Kopfstütze:
nein
Marke:
Sitwell Steifensand AG
Material des Fußes:
Aluminium
Mechanik:
Synchronmechanik
Sitzform:
Komfortsitz
Sitzhöhe:
43-54 cm
Textilzusammensetzung:
100% Polyester FR
Tiefe des Sitzes:
46-53 cm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, bürodrehstuhl ohne armlehne, ergonomischer bürostuhl, Bandscheiben, Bandscheiben-Drehstühle, Bandscheibendrehstuhl, BandscheibenDrehstühle, Drehsessel, Drehstühle, PC, PC-Stuhl, PCStuhl, Steifensand, Stuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 569,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 715,60*
€ 851,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,70*
€ 835,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 674,11*
€ 802,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,55*
€ 743,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 605,27*
€ 720,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,61*
€ 677,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.