Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl Picasso Kunststoff-Fußkreuz dunkelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürodrehstuhl Picasso Kunststoff-Fußkreuz dunkelgrün
Bürodrehstuhl Picasso Kunststoff-Fußkreuz dunkelgrün
Bürodrehstuhl Picasso Kunststoff-Fußkreuz dunkelgrün
Bürodrehstuhl Picasso Kunststoff-Fußkreuz dunkelgrün
Artikel-Nr.:
     467-#SITWSY56100MCSE35004410
Hersteller:
     SITWELL STEIFENSAND
Herst.-Nr.:
     SY-56.100-M-CSE35-00-44-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
  • Hohe Scheuerfestigkeit, umweltfreundlich
  • 100% Polyester FR, Stoffgruppe 1
  • 100.000 Scheuertouren
  • DIN EN ISO 12947-2
  • Gewicht: 448g/lfm. / Breite: 140 cm breit
  • Lichtechtheit: 5 nach DIN EN ISO 105-B02
  • Reibechtheit trocken: 4 nach DIN EN ISO 105-X12
  • Reibechtheit nass: 4 nach DIN EN ISO 105-X16
  • Synchron-Mechanik mit individuell einstellbarem Gegendruck
  • höhenverstellbare Kreuz-Rückenlehne
  • Ergonomischer Sattelsitz mit Sitztiefenverstellbarkeit um 5 cm
  • ohne Armlehnen
  • Polyamid-Fußkreuz
  • Teppichbodenrollen
  • Belastbarkeit bis 120 kg
Weitere Informationen:
Armlehne vorhanden:
nein
Belastbarkeit:
120 kg
Besonderheiten:
Sattelsitz mit Sitztiefenverstellung
Farbe:
dunkelgrün
Farbe des Fußes:
schwarz
höhenverstellbar:
ja
Kopfstütze:
nein
Marke:
Sitwell Steifensand AG
Material des Fußes:
Kunststoff
Mechanik:
Synchronmechanik
Sitzform:
Sattelsitz
Textilzusammensetzung:
100% Polyester FR
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Pendelhocker, Satteldrehhocker, Sattelhocker, ergonomischer Bürostuhl, bürodrehstuhl ohne armlehne, ergonomischer bürostuhl, Bandscheiben, Bandscheiben-Drehstühle, Bandscheibendrehstuhl, BandscheibenDrehstühle, Drehsessel, Drehstühle, PC, PC-Stuhl, PCStuhl, Steifensand, Stuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 714,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 887,92*
€ 1.056,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 878,68*
€ 1.045,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 843,64*
€ 1.003,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 778,88*
€ 926,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 754,82*
€ 898,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 714,84*
€ 850,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.