Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche ID A4 schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dokumententasche ID A4 schwarz
Dokumententasche ID A4 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#SNOP12491
Hersteller:
     Snopake
Herst.-Nr.:
     12491
EAN/GTIN:
     5017303023297
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
PP-Beutel
  • mit Tasche für Visitenkarte
  • schönes Hochglanz-Superline-Oberfläche
  • für A4-Papiere und Ablagesysteme geeignet
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
240 mm
dokumentenecht:
ja
Farbe:
schwarz
für Format:
A4
Länge:
330 mm
Marke:
Snopake
Material:
PP (Polypropylen)
Öffnung:
lange Seite
Weitere Suchbegriffe: sammelmappe a4 kunststoff, pp-beutel, dokumentenmappe a4, 12491, Dokumententasche, Einlegemappe, Ordnungsbox, Ordnungstasche, Sammel, Sammel-Tasche, Tasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,024* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,05*
€ 27,4295
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,96*
€ 27,3224
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,47*
€ 25,5493
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,02*
€ 23,8238
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,61*
€ 23,3359
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,97*
€ 22,5743
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,12*
€ 17,9928
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Snopake
12565
ab € 2,98*
Ähnlich
Snopake
12560
ab € 3,01*
Ähnlich
Snopake
14734
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.