Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche A4 blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dokumententasche A4 blau
Dokumententasche A4 blau
Artikel-Nr.:
     467-#SNOP12838X
Hersteller:
     Snopake
Herst.-Nr.:
     12838X
EAN/GTIN:
     5017303021781
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
PP-Beutel
  • mit einem Druckknopf-Verschluss, um den Inhalt sicher zu behalten
  • robustes PP mit attraktiver 'Superline'-Oberfläche und verschweißten Ecken für lange Haltbarkeit
  • farblose und classic-farbige Dokumententaschen haben den Snopake-Index
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
240 mm
dokumentenecht:
ja
Farbe:
blau
für Format:
A4
Länge:
330 mm
Marke:
Snopake
Material:
PP (Polypropylen)
Öffnung:
lange Seite
Verschluss:
Druckknopf
Weitere Suchbegriffe: sammelmappen din a4 blau polypropylen, pp-beutel, dokumentenmappe a4, 12838X, Dokumententasche, Einlegemappe, Ordnungsbox, Ordnungstasche, Sammel, Sammel-Tasche, Tasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,284* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,34*
€ 20,6346
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,75*
€ 19,9325
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,75*
€ 18,7425
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,16*
€ 18,0404
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,57*
€ 17,3383
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,51*
€ 17,2669
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,42*
€ 13,5898
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Snopake
12843X
ab € 4,04*
Ähnlich
Snopake
12844
ab € 11,46*
Ähnlich
Snopake
12841X
ab € 4,02*
Ähnlich
Snopake
12840X
ab € 11,45*
Ähnlich
Snopake
12839X
ab € 11,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.