Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche P A4 Hochformat electra farbig sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dokumententasche P A4 Hochformat electra farbig sortiert
Dokumententasche P A4 Hochformat electra farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#SNOP13266
Hersteller:
     Snopake
Herst.-Nr.:
     13266
EAN/GTIN:
     5017303042335
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
PP-Beutel
  • Dokumententaschen in senkrechtem Format für aufrechte Ablage, Archivierung und Präsentation
  • mit einem Druckknopf-Verschluss, um den Inhalt sicher zu behalten
  • attraktive Superline-Oberfläche für professionelle Präsentation und alltäglichen Schutz
  • sortiert in den Farben electra: blau, grün, rosa, lila, türkis
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
240 mm
dokumentenecht:
ja
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
für Format:
A4
Höhe:
330 mm
Marke:
Snopake
Material:
PP (Polypropylen)
Öffnung:
kurze Seite
Verschluss:
Druckknopf
Weitere Suchbegriffe: sammelmappen din a4 blau polypropylen, pp-beutel, dokumentenmappe a4, 13266, Dokumententasche, Einlegemappe, Ordnungsbox, Ordnungstasche, Sammel, Sammel-Tasche, Tasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 6,97*
€ 10,90*
Lager 467
84 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 12,65*
€ 18,85*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,85*
€ 22,4315
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,32*
€ 21,8008
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,28*
€ 20,5632
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,60*
€ 19,754
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,99*
€ 19,0281
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,93*
€ 18,9567
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,65*
€ 15,0535
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,53* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Snopake
13263
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.