Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächermappe Zeon A4 6 Fächer farbig sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fächermappe Zeon A4 6 Fächer farbig sortiert
Fächermappe Zeon A4 6 Fächer farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#SNOP13608
Hersteller:
     Snopake
Herst.-Nr.:
     13608
EAN/GTIN:
     5017303050309
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
  • metallischer Effekt mit kontrastrierender Strukturklappe
  • weiche, genähte Vinyleinfassung
  • diskretes Snopake-Etikett vermittelt und verstärkt das Image von Qualität und Stil
  • stilvolle Klappe mit farblich abgestimmter Druckschließung für zusätzliche Sicherheit
  • Zeon Sortiment sortiert in den Farben: schwarz, blau, graphitgrau, grün, rot
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
6
Blattformat:
A4
Einbandmaterial:
Kunststoff
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
für Format:
A4
Heftungsart:
ohne Lochung
Marke:
Snopake
Material:
Kunststoff
Verschluss:
Schnappverschluss
Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, fächermappe snopake, faltmappe, ordnungsmappe kunststoff, 13608, Fächerbox, Mappe, Ordnungs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,65*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 17,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 124,15*
€ 147,7385
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 123,28*
€ 146,7032
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 115,59*
€ 137,5521
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 99,42*
€ 118,3098
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 96,35*
€ 114,6565
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 87,65*
€ 104,3035
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Snopake
13521
ab € 38,92*
Zubehör
Snopake
13524
ab € 67,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.