Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch Noteguard A6 75 Blatt 80g/qm PP-Einband electra farbig sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Notizbuch Noteguard A6 75 Blatt 80g/qm PP-Einband electra farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#SNOP14323
Hersteller:
     Snopake
Herst.-Nr.:
     14323
EAN/GTIN:
     5017303087121
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
  • Notizbuch mit hochwertiger Drahtspiralheftung mit Spannungsgummi und Tasche an der Innenseite
  • Informationsseite für Kontakte, Umrechnungstabellen, internationale Vorwähle und Kleidungsgrößen
  • aus robustem PP
  • sortiert in den Farben: blau, grün, rosa, lila, türkis
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Blattanzahl:
75 Blatt
Blattformat:
A6
Einbandmaterial:
PP (Polypropylen)
Farbe:
sortiert
Lineatur:
liniert
Marke:
Snopake
nummeriert:
nein
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
80 g/qm
Verschluss:
Gummizug
Weitere Suchbegriffe: notiz-buch a6, notiz buch, 14323, Schreibbuch, Schreibkladde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 8,016* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,79*
€ 68,7701
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,92*
€ 67,7348
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,29*
€ 64,6051
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,47*
€ 61,2493
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,50*
€ 55,335
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 45,07*
€ 53,6333
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,08*
€ 47,6952
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.