Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenhüllen SlipFile A4 5 Fächer transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dokumentenhüllen SlipFile A4 5 Fächer transparent
Dokumentenhüllen SlipFile A4 5 Fächer transparent
Artikel-Nr.:
     467-#SNOP15055
Hersteller:
     Snopake
Herst.-Nr.:
     15055
EAN/GTIN:
     5017303141960
Suchbegriffe:
Hüllenmappe
snopake hüllenmappe
  • 5-teilige Mappe für den Tisch, hält Dokumente und Papiere in Ordnung
  • Offen an 2 Seiten mit praktischen, neigenden Index-Taben und auch Blanko-Etiketten
  • Inhalt in jedem Teil leicht und schnell zu erkennen und identifizieren
  • mit Visitenkartenhalter an der Vorderseite
  • Sehr hochwertiges PP für ein professionelles Image
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
5 Fächer
Blattformat:
A4
dokumentenecht:
ja
Farbe:
transparent
für Format:
A4
Marke:
Snopake
Material:
PP (Polypropylen)
Öffnung:
oben und seitlich
Weitere Suchbegriffe: 15055, Abhefthülle, Aktensichthülle, Dokumntenhülle, Fächerhülle, Hülle, Sammehülle, Sichthülle, Spezialhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,502* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,70*
€ 48,433
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,19*
€ 47,8261
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,19*
€ 46,6361
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,19*
€ 43,0661
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,17*
€ 40,6623
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 33,13*
€ 39,4247
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,51*
€ 32,7369
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.