Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reisedokumentenhülle Fusion DINlang farbig sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Reisedokumentenhülle Fusion DINlang farbig sortiert
Reisedokumentenhülle Fusion DINlang farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#SNOP15699
Hersteller:
     Snopake
Herst.-Nr.:
     15699
EAN/GTIN:
     5017303214077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
15699
Ausweisetasche
Dokumententasche
Reisedokumententasche
  • Dokumententasche DIN lang
  • 3-teilige Mappe mit schon bedruckten Taben (Reisepässe, Karten, Versicherung)
  • sehr hochwertiges PP mit Superline-Oberfläche
  • mit Kartenhalter an der Innenseite der Klappe
  • Fusion sortiert in den Farben: indigoblau, burgunderrot, smaragdgrün, rauchfarben, pflaumenblau
Weitere Informationen:
Blattformat:
DL
Breite:
99 mm
dokumentenecht:
ja
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
für Format:
DL
Länge:
210 mm
Marke:
Snopake
Material:
PP (Polypropylen)
Öffnung:
lange Seite
Verschluss:
Druckknopf
Weitere Suchbegriffe: Reisedukumentenhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,014* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,28*
€ 36,0332
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,87*
€ 35,5453
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,24*
€ 33,6056
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,09*
€ 31,0471
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,17*
€ 29,9523
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 24,43*
€ 29,0717
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,07*
€ 23,8833
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.