Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projektbuch Eligo ReOrganiser A4 75 Blatt 80g/qm mit Register PP schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Projektbuch Eligo ReOrganiser A4 75 Blatt 80g/qm mit Register PP schwarz
Projektbuch Eligo ReOrganiser A4 75 Blatt 80g/qm mit Register PP schwarz
Projektbuch Eligo ReOrganiser A4 75 Blatt 80g/qm mit Register PP schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#SNOP15862
Hersteller:
     Snopake
Herst.-Nr.:
     15862
EAN/GTIN:
     5017303222096
Suchbegriffe:
Book
Diarium
Geschäftsbuch
Journal
  • Premium-Projektbuch mit 5 farbcodierten Indexregistern zur Identifizierung von Abschnitten
  • Informationen können beliebig verschoben und neu angeordnet werden
  • Extra starke Polyproylenabdeckung mit Visitenkartenfenster
  • Jedes Projektbuch enthält 75 Blatt FSC-Papier
  • Staub, Schmutz und Keime lassen sich leicht abwischen
  • Das Buch kann problemlos nachgefüllt werden
  • Papiergewicht: 80g/qm
  • Materialstärke Einschlagmaterial: 750my
  • Format: A4
  • Lochung: 4-fach
  • Maße: BxH: 263x310mm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
75 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
263 mm
Einbandmaterial:
PP (Polypropylen)
Farbe:
schwarz
Händigkeit:
Rechtshand
Höhe:
310 mm
Lineatur:
liniert
Lochung:
4-fach
Marke:
Snopake
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
80 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Snopake
15865
ab € 5,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.