Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallspitzer Keilform einfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallspitzer Keilform einfach
Metallspitzer Keilform einfach
Metallspitzer Keilform einfach
Artikel-Nr.:
     467-#SNOP40210
Hersteller:
     Swordfish
Herst.-Nr.:
     40210
EAN/GTIN:
     5019118001965
Suchbegriffe:
Einfachanspitzer
Einfachspitzer
Einzelanspitzer
Einzelspitzer
  • siberfarbig
  • Einfachspitzer für 8mm Bleistifte
  • ergonomisch für kleine Hände
  • aus Aluminium
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Farbe des Spitzers:
silber
Marke:
Swordfish
Material:
Metall
Material des Spitzers:
Metall
Verwendung für Stiftdurchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Metallanspitzer, Metallspitzer, metallspitzer, 40210, Bleianspitzer, Bleistiftanspitzer, Spitzer, Stiftspitzer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,87*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.