Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Arbeitsplatzorganisation
>
Radierer
>
Schaumradierer
>
Artikel
Radiergummi groß weich weiß
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#SNOP40277
Hersteller:
Swordfish
Herst.-Nr.:
40277
EAN/GTIN:
5019118008520
Suchbegriffe:
Radier-Gummi
Radierer
Radiergummi
Kunststoffradierer
Kunststoffumhüllung um den Radiergummi zu schützen
radiert eine Bleistiftzeichnung mit weniger Anstrengung aus, als Standard-Radiergummi
Radiergummi für kleine Kinder geeignet
frei von PVC und Phthalaten
ungiftig und ohne Latex
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Marke:
Swordfish
Material:
Kunststoff
Verwendung für:
Bleistift
... >
Lager 467
>
Schreiben und Korrigieren
>
Radiergummis
Weitere Suchbegriffe:
Schaumradierer
,
bleistift radierer
,
radier gummi
,
40277
,
Radier
,
Ratzelfummel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,35*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,4175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,66*
€ 16,2554
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,22*
€ 15,7318
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,14*
€ 14,4466
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,36*
€ 13,5184
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,90*
€ 12,971
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,64*
€ 12,6616
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,35*
€ 9,9365
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen