Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalterkonverter Blisterverpackung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Füllhalterkonverter Blisterverpackung
Füllhalterkonverter Blisterverpackung
Artikel-Nr.:
     467-#SNOP50420
Hersteller:
     Snopake
Herst.-Nr.:
     50420
EAN/GTIN:
     5017303208465
Suchbegriffe:
50420
Druckkugelschreiber
Kugelschreiber
Kuli
  • Füllhalterkonverter zum Einsatz in Patronenfüllhaltern
  • Standardsystem
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent/schwarz
Marke:
Platignum
Material:
Metall/Kunststoff
nachfüllbar:
ja
Stiftart:
Patronen
Weitere Suchbegriffe: Schreibgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,86004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,57167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,15*
€ 32,3085
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,57004*
€ 31,61835
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,16004*
€ 29,94045
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,85*
€ 28,3815
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,96008*
€ 27,3225
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,81008*
€ 27,144
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,86004*
€ 22,44345
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Snopake
50342
ab € 15,44004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.