Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber No. 9 Carnaby Street gelb silberne Geschenkpackung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kugelschreiber No. 9 Carnaby Street gelb silberne Geschenkpackung
Kugelschreiber No. 9 Carnaby Street gelb silberne Geschenkpackung
Artikel-Nr.:
     467-#SNOP50430
Hersteller:
     Snopake
Herst.-Nr.:
     50430
EAN/GTIN:
     5017303215371
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
  • Kugelschreiber mit gewölbtem Druckknopf
  • aus Messing
  • weich zu berührender Griff
  • bequeme, praktische Verwendung mit einer Hand
  • leicht zu tragen und zu benutzen
  • ergonomischer Entwurf, um die Anstrengung des Schreibens zu vermindern
  • ideal für alltägliche Verwendung oder Geschenkartikel
Weitere Informationen:
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
gelb
Farbe des Clips:
schwarz
Händigkeit:
beidhändig
Marke:
Platignum
Material:
Kunststoff
Minensystem:
Standardmine
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
gelb
Schreibfarbe:
blau
Stiftart:
Kugelschreiber
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, druck kugelschreiber, Schreibgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,49004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 4,62417* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,59004*
€ 93,52215
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,27*
€ 89,5713
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,55*
€ 81,5745
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 66,50004*
€ 79,13505
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,49004*
€ 66,03315
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Snopake
50428
ab € 55,95*
Ähnlich
Snopake
50434
ab € 55,37004*
Ähnlich
Snopake
50424
ab € 55,45008*
Ähnlich
Snopake
50429
ab € 55,79004*
Ähnlich
Snopake
50435
ab € 55,71*
Ähnlich
Snopake
50426
ab € 55,34004*
Ähnlich
Snopake
50432
ab € 4,64*
Ähnlich
Snopake
50425
ab € 55,31004*
Ähnlich
Snopake
50431
ab € 55,77*
Ähnlich
Snopake
50427
ab € 55,42008*
Ähnlich
Snopake
50433
ab € 55,38*
Ähnlich
Snopake
50156
ab € 3,90*
Ähnlich
Snopake
50157
ab € 3,88002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.