Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierschere Comfort-Grip 26cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papierschere Comfort-Grip 26cm schwarz
Papierschere Comfort-Grip 26cm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_000054410
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     DAH00.00.54410
EAN/GTIN:
     4007885232898
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
  • Haushaltsschere Comfort-Grip
  • aus rostbeständigem, gehärtetem Scheren-Spezialstahl-54 Rockwell
  • schwarze Scherengriffe aus bruchfestem Polypropylen
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.155 kg
Grifffarbe:
schwarz/rot
Griffmaterial:
Kunststoff
Händigkeit:
Rechtshand
Marke:
Dahle
Material:
Stahl
Produktlänge:
26 cm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 2,19*
€ 3,21*
Lager 467
638
5
€ 5,87*
ab € 2,21*
€ 3,36*
1
€ 6,95*
ab € 2,33*
€ 4,26*
1
€ 4,95*
ab € 3,29*
€ 5,68*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.