Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 206air Team 41304 Streifenschnitt 3,9mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Aktenvernichter 206air Team 41304 Streifenschnitt 3,9mm
Aktenvernichter 206air Team 41304 Streifenschnitt 3,9mm
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_000841304
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     DAH00.08.41304
EAN/GTIN:
     4007885248240
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
CD Aktenvernichter
CD Schredder
  • mit dem einzigartigen Filtersystem DAHLE CleanTEC für ein besseres Raumklima und dem Komfort des Sicherheitspakets DAHLE Safe Technology
  • kraftvoller Motor für hohe Leistung, besonders leise
  • Vollstahl-Schneidwalzen aus hochwertigem Spezialstahl, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern
  • Komfortelektronik mit elektronischer Start/Stopp-Funktion durch integrierte Lichtschranke
  • ergonomisch geformtes Bedienfeld mit beleuchteter Funktions- und Informationseinheit
  • einfache und sichere Papierzuführung. Automatischer Motorstopp bei gefülltem Auffangbeutel und geöffneter Tür
  • Auto-Reverse-Funktion
  • Energie-Einsparung durch zwei Inaktivitätsstufen: Schlafmodus nach 10 Minuten und komplette Abschaltung nach 30 Minuten
  • bequeme Entsorgung des Auffangbeutels durch weit zu öffnende Tür
  • hohe Lenkrollen für komfortablen Transport und sicheren Stand durch Feststellbremsen
  • hochwertiger Holz-Unterschrank
  • inklusive 10 Auffangbeutel
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Auffangbehältervolumen:
60 l
Breite:
546 mm
Bruttogewicht:
49 kg
CD-Vernichtung:
ja
Eingabebreite:
240 mm
Farbname:
dunkelgrau/hellgrau
Gehäusefarbe:
hellgrau
Gerätegewicht:
40 kg
Höhe:
869 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
Marke:
Dahle
Motorleistung:
650 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Schneidleistung:
18 Blatt
Schnittart:
Streifenschnitt
Schnittbreite:
3.9 mm
Schnittgröße:
3,9 mm
Sicherheitsstufe:
2
Sicherheitsstufe E (DIN 66399):
E-2
Sicherheitsstufe O (DIN 66399):
O-2
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-2
Sicherheitsstufe T (DIN 66399):
T-2
Tiefe:
435 mm
Weitere Suchbegriffe: CD Shredder, CD-Vernichter, Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter sicherheitsstufe 2, großmengen shredder, Büro, Büro-, EDV, EDV-Aktenvernichter, EDVAktenvernichter, Home, Home-Office-Aktenv, HomeOfficeAktenv, Kleinakten, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, KleinaktenReißwolf, KleinaktenShredder, Kleinaktenvernichter, Office-Aktenv, Persönlicher, Reißwolf, Schreibtisch, Schreibtisch-Aktenvernichter, SchreibtischAktenvernichter, und
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 549,37*
€ 615,28*
5 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 555,81*
€ 620,88*
pro Stück
Frei Haus
ab € 585,99*
€ 651,65*
pro Stück
Frei Haus
ab € 609,50*
€ 671,21*
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 636,84*
€ 734,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 734,36*
€ 873,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 712,37*
€ 847,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 696,78*
€ 829,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 661,86*
€ 787,61
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 641,98*
€ 763,96
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 636,84*
€ 757,84
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 636,84* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.