Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch-Set Classic Heftgerät+Locher B6/B216 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreibtisch-Set Classic Heftgerät+Locher B6/B216 chrom
Schreibtisch-Set Classic Heftgerät+Locher B6/B216 chrom
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_020-1173
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     020-1173
EAN/GTIN:
     4009729008089
Suchbegriffe:
Heftgerät
Locher
  • Schreibtisch-Accessoire (Set, Garnitur) Geschenk-Set NOVUS Chrom Set Deluxe
  • das Chrom-Set für gehobene Ansprüche.Dieses Set ist ausgestattet mit dem Heftgerät NOVUS B 6 chrom und dem Locher NOVUS B 216 chrom sowie einer Schachtel Heftklammern NOVUS 24/6 DIN Super
  • Setumfang: 3-teilig
  • Setinhalt: Hefter, Locher, Heftklammern
  • hochwertiges Geschenkset
  • Material: Metall
  • Farbe: chrom
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.95 kg
enthält Heftgerät:
ja
enthält Locher:
ja
Farbe:
chrom
Heftleistung:
30 Blatt
Marke:
Novus
Material:
Metall
Stanzleistung:
1.6 mm
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,49*
ab € 73,72*
€ 97,83*
Lager 467
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 78,50*
€ 103,60*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,60*
€ 123,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,89*
€ 122,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,44*
€ 117,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,97*
€ 104,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 87,96*
€ 104,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,50*
€ 93,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.