Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SNV_0201830 Herst.-Nr.: 020-1830 EAN/GTIN: 4009729051245 |
| |
|
| | |
| - Schreibtisch-Accessoire (Set, Garnitur) NOVUS Twinset E 15/E 210 rot Hefter u. Locher
- Anzahl der Teile: 3 Teile
- Ausführung des Inhalts des Sets: Hefter NOVUS E15, Locher NOVUS E210, HK No.10
- das passende Büroset für Einsteiger
- Werkstoff: Kunststoff
- Farbe: rot
Weitere Informationen: | | enthält Heftgerät: | ja | enthält Locher: | ja | Farbe: | rot | Farbname: | rot | GPSR: | Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße , 34-38, 49808, Lingen, Deutschland, www.novus-dahle.com, info@novus.de, +49 591 9140 0 | Heftleistung: | 15 Blatt | Marke: | Novus | Material: | Kunststoff | Stanzleistung: | 1 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Heftgerät, Bürohefter, Büroheftgerät, Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, Bürolocher, Handlocher, Locher, Standardlocher, Schreibtisch-Garnitur, Schreibtisch-Set, Schreibtischaccessoires, Schreibtischgarnitur, Schreibtischset, bürolocher novus, bürolocher, Aktenhefter, Bummser, Hefter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 5,51* | € 8,81* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 6,84* | € 10,58* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 6,75* | € 10,85* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 7,68* | € 11,78* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 13,20* | € 19,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|