Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SNV_0201875 Herst.-Nr.: 020-1875 EAN/GTIN: 4009729054833 |
| |
|
| | |
| - Schreibtisch-Accessoire (Set, Garnitur) NOVUS Twinset E 15/E 210 schwarz Hefter u. Locher
- Anzahl der Teile: 3 Teile
- Ausführung des Inhalts des Sets: Hefter NOVUS E15, Locher NOVUS E210, HK No. 10
- das passende Büroset für Einsteiger
- Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen: | | enthält Heftgerät: | ja | enthält Locher: | ja | Farbe: | pink | Heftleistung: | 15 Blatt | Marke: | Novus | Material: | Kunststoff | Stanzleistung: | 1 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Heftgerät, Bürohefter, Büroheftgerät, Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, Bürolocher, Handlocher, Locher, Standardlocher, Schreibtisch-Garnitur, Schreibtisch-Set, Schreibtischaccessoires, Schreibtischgarnitur, Schreibtischset, bürolocher pink, bürolocher novus, bürolocher, Aktenhefter, Bummser, Hefter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 5,36* | € 8,60* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 5,59* | € 8,82* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 5,56* | € 9,02* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 6,02* | € 9,64* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 6,84* | € 10,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|