Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher Master Metall/Kunststoff 2,5mm 25 Blatt schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Locher Master Metall/Kunststoff 2,5mm 25 Blatt schwarz
Locher Master Metall/Kunststoff 2,5mm 25 Blatt schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_025-0306
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     025-0306
EAN/GTIN:
     4009729009505
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
  • Locher (Büro) NOVUS Master Tischlocher
  • Werkstoff: Metall / Kunststoff
  • Lochung: 80 mm
  • Ausführung: 2 Stanzsegmente, Anschlagschiene vorhanden, Kunststoff, max. Einstell-Format: DIN A4
  • mit Oberteilverriegelung
  • Stanzleistung: 2.5 mm/25 Blatt
  • Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlagschiene:
ja
Anzahl der Lochsegmente:
2
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Besonderheiten:
mit Oberteilverriegelung
Farbe:
schwarz
Importdatum:
12.04.2018
Lochabstand:
80 mm
Lochertyp:
Bürolocher
Marke:
Novus
Material:
Metall/Kunststoff
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
max. Einstell-Format:
A4
Stanzleistung:
2.5 mm
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Weitere Suchbegriffe: bürolocher novus, bürolocher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.