Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher E216 Metall/Kunststoff 1,6 mm16 Blatt violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Locher E216 Metall/Kunststoff 1,6 mm16 Blatt violett
Locher E216 Metall/Kunststoff 1,6 mm16 Blatt violett
Locher E216 Metall/Kunststoff 1,6 mm16 Blatt violett
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_025-0548
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     025-0548
EAN/GTIN:
     4009729050095
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
  • Locher (Büro) NOVUS E 216 Tischlocher
  • Werkstoff: Metall / Kunststoff
  • Lochung: 80 mm
  • Ausführung: 2 Stanzsegmente, Anschlagschiene vorhanden, Kunststoff, max. Einstell-Format: DIN A4
  • passend zum NOVUS Heftgerät E 25
  • Stanzleistung: 1.6 mm/16 Blatt
  • Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen
  • Farbe: violett
Weitere Informationen:
Anschlagschiene:
ja
Anzahl der Lochsegmente:
2
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Besonderheiten:
passend zum NOVUS Heftgerät E 25
Farbe:
violett
Importdatum:
12.04.2018
Lochabstand:
80 mm
Lochertyp:
Bürolocher
Marke:
Novus
Material:
Metall/Kunststoff
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
max. Einstell-Format:
A4
Stanzleistung:
1.6 mm
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Weitere Suchbegriffe: bürolocher novus, bürolocher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 3,95*
€ 6,75*
Lager 467
38
€ 5,87*
ab € 4,16*
€ 7,13*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.