Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher Master blau Bürolocher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Locher Master blau Bürolocher
Locher Master blau Bürolocher
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_0250512
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     025-0512
EAN/GTIN:
     4009729047088
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
  • Locher (Büro) NOVUS Master blau Bürolocher
  • Werkstoff: Metall / Kunststoff
  • Lochung: 8 x 8 cm
  • Ausführung: 2 Stanzsegmente, Anschlagschiene vorhanden, Kunststoff, max. Einstell-Format: DIN A4
  • mit Oberteilverriegelung
  • Stanzleistung: 2,5 mm/25 Blatt
  • Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen
  • Farbe: blau
Weitere Informationen:
Anschlagschiene:
ja
Anzahl der Lochsegmente:
2
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Lochabstand:
80 mm
Lochertyp:
Bürolocher
Marke:
Novus
Material:
Metall/Kunststoff
Stanzleistung:
2.5 mm
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Weitere Suchbegriffe: bürolocher novus, bürolocher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.