Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher E 216 1,6mm pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Locher E 216 1,6mm pink
Locher E 216 1,6mm pink
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_0250583
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     025-0583
EAN/GTIN:
     4009729053263
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
  • Locher (Büro) NOVUS E 216 pink Bürolocher
  • Werkstoff: Metall/Kunststoff
  • Lochung: 8 x 8 cm
  • Ausführung: 2 Stanzsegmente, Anschlagschiene vorhanden, Kunststoff, max. Einstell-Format: DIN A4
  • passend zum NOVUS Heftgerät E 25
  • Stanzleistung: 1,6 mm/16 Blatt
  • Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen
  • Farbe: pink
Weitere Informationen:
Anschlagschiene:
ja
Anzahl der Lochsegmente:
2
Farbe:
pink
Farbname:
pink
Lochabstand:
80 mm
Lochertyp:
Bürolocher
Marke:
Novus
Material:
Metall/Kunststoff
Stanzleistung:
1.6 mm
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 3,94*
€ 6,75*
Lager 467
107
€ 5,87*
ab € 4,17*
€ 7,10*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.