| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SNV_0250586 Herst.-Nr.: 025-0586 EAN/GTIN: 4009729053287 |
| |
|
| | |
| - Locher (Büro) NOVUS E 216 pink Blister Bürolocher
- Werkstoff: Metall/Kunststoff
- Lochung: 8 x 8 cm
- Ausführung: 2 Stanzsegmente, Anschlagschiene vorhanden, Kunststoff, max. Einstell-Format: DIN A4
- passend zum NOVUS Heftgerät E 25
- Stanzleistung: 1,6 mm/16 Blatt
- Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen
- Farbe: pink
Weitere Informationen: | | Anschlagschiene: | ja | Anzahl der Lochsegmente: | 2 | Bearbeitungsstatus: | Merkmale gefüllt | Farbe: | pink | Farbname: | pink | Importdatum: | 2020-12-14 00:00:00.000 | Lochabstand: | 80 mm | Lochertyp: | Bürolocher | Marke: | Novus | Material: | Metall/Kunststoff | Stanzleistung: | 1.6 mm | Umweltzeichen: | GS-Prüfzeichen | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen | Zertifikat: | GS-Prüfzeichen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |