Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher E210 Kunststoff/Metall 1.0mm/10 Blatt green


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Locher E210 Kunststoff/Metall 1.0mm/10 Blatt green
Locher E210 Kunststoff/Metall 1.0mm/10 Blatt green
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_0250599
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     025-0599
EAN/GTIN:
     4009729057858
Suchbegriffe:
4-fach Locher
Doppel-Locher
Doppellocher
Vierfach-Locher
  • Locher (Büro) NOVUS E 210 Tischlocher
  • Werkstoff: Kunststoff / Metall
  • Lochung: 80 mm
  • Ausführung: 2 Stanzsegmente, Anschlagschiene vorhanden, Kunststoff, max. Einstell-Format: DIN A4
  • passend zum Heftgerät NOVUS E 15
  • Stanzleistung: 1.0 mm/10 Blatt
  • Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen
  • Farbe: green
Weitere Informationen:
Anschlagschiene:
ja
Anzahl der Lochsegmente:
2
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Besonderheiten:
passend zum Heftgerät NOVUS E 15
Farbe:
grün
Farbname:
green
Lochabstand:
80 mm
Lochertyp:
Bürolocher
Marke:
Novus
Material:
Metall/Kunststoff
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
max. Einstell-Format:
A4
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
96
€ 5,87*
ab € 2,89*
€ 5,08*
€ 6,95*
ab € 2,95*
€ 5,26*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.