Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter-Ersatzmesser 10741 Metall 18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cutter-Ersatzmesser 10741 Metall 18mm
Cutter-Ersatzmesser 10741 Metall 18mm
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_1074121586
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     10741-21586
EAN/GTIN:
     4007885407418
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
  • Cutter-Ersatzmesser Dahle 10741 für Cutter 10875
  • Werkstoff: Metall
  • Anzahl der Glieder: 8 Stück
  • Länge: 110 mm
  • Masse (Gewicht): 0.007 kg
Weitere Informationen:
Anzahl der Glieder:
8
Farbe:
silber
Klingenbreite:
18 mm
Länge:
110 mm
Marke:
Dahle
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: abbrechklingen 18mm, abbrechklingen, 10741, Cutter, Cutterklingen, Cuttermesser, Ersatzklinge, Ersatzklingen, Klinge
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
2850
50
€ 5,87*
ab € 0,39*
€ 0,59*
9 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 4,00*
€ 5,68*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 29,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.