Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter Allround Metall/Kunststoff 18mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cutter Allround Metall/Kunststoff 18mm blau
Cutter Allround Metall/Kunststoff 18mm blau
Cutter Allround Metall/Kunststoff 18mm blau
Cutter Allround Metall/Kunststoff 18mm blau
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_10875-21149
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     10875-21149
EAN/GTIN:
     4007885108759
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
  • Allround Cutter Dahle 10875
  • mit Metall-Messerführung und feststellbarem Mehrklingenmesser
  • Abrechhilfe im Griffteil
  • inkl. 2 Ersatzmesser mit 8 Abbrechklingen
  • Anzahl der Glieder: 8 Stück
Weitere Informationen:
Anzahl der Glieder:
8
Bruttogewicht:
0.0960 kg
Farbe:
blau
Klingenbreite:
18 mm
Länge:
195 mm
Marke:
Dahle
Material:
Metall/Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Abbrechklingen, Cutter-Ersatzklinge, Cutterklinge, Cuttermesserklinge, cuttermesser 18mm, cutter messer, cuttermesser dahle, Bastelmesser, Cutter, Druckknopfmesser, Klingenmesser, Konturenmesser, Messer, Paketmesser, Paketöffner, Schneidemesser, Schneidwerkzeuge, Sicherheitscutter, Sicherheitsmesser, Universalmesser
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 1,56*
€ 2,27*
Lager 467
339
1
€ 5,87*
ab € 1,57*
€ 2,60*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 1,94*
€ 3,14*
3 Tage
218
1
€ 2,90*
ab € 2,47*
€ 3,97*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.