Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter Professional Metall 9mm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cutter Professional Metall 9mm silber
Cutter Professional Metall 9mm silber
Cutter Professional Metall 9mm silber
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_10880-16222
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     10880-16222
EAN/GTIN:
     4009729074664
Suchbegriffe:
Bastelmesser
Cutter
Cuttermesser
Druckknopfmesser
  • Professional Cutter Dahle 10880
  • mit Vollmetallgehäuse aus Zinkdruckguss Metall-Messerführung und feststellbarem Mehrklingenmesser mit 12 Abrechklingen
  • Abrechhilfe
  • Klinge: 9 mm
  • GS geprüft
  • Anzahl der Glieder: 12 Stück
Weitere Informationen:
Anzahl der Glieder:
12
Bruttogewicht:
0.0780 kg
Farbe:
silber
Klingenbreite:
9 mm
Länge:
133 mm
Marke:
Dahle
Material:
Metall
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.