Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter Professional Metall 18mm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cutter Professional Metall 18mm silber
Cutter Professional Metall 18mm silber
Cutter Professional Metall 18mm silber
Cutter Professional Metall 18mm silber
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_10885-16223
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     10885-16223
EAN/GTIN:
     4009729074671
Suchbegriffe:
Bastelmesser
Cutter
Cuttermesser
Druckknopfmesser
  • Professional Cutter Dahle 10885
  • mit Vollmetallgehäuse aus Zinkdruckguss Metall-Messerführung und feststellbarem Mehrklingenmesser mit 8 Abrechklingen
  • Klinge: 18 mm
  • GS geprüft
Weitere Informationen:
Anzahl der Glieder:
8
Bruttogewicht:
0.1460 kg
Farbe:
silber
Klingenbreite:
18 mm
Länge:
155 mm
Marke:
Dahle
Material:
Metall
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.