Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter Safety Heavy Duty Metall Trapezklinge schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cutter Safety Heavy Duty Metall Trapezklinge schwarz
Cutter Safety Heavy Duty Metall Trapezklinge schwarz
Cutter Safety Heavy Duty Metall Trapezklinge schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_10892-16226
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     10892-16226
EAN/GTIN:
     4009729074701
Suchbegriffe:
Bastelmesser
Cutter
Cuttermesser
Druckknopfmesser
  • Safety Heavy Duty Cutter Dahle 10892
  • Vollmetallgehäuse mit integrierter Klingenrückzugautomatik sowie Paketband- und Folienschneider
  • Ergonomisch geformter Griff mit Rippenstruktur
  • Trapezklinge
  • GS geprüft
Weitere Informationen:
Anzahl der Glieder:
1
Bruttogewicht:
0.2350 kg
Farbe:
schwarz
Länge:
188 mm
Marke:
Dahle
Material:
Metall/Kunststoff
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.