Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker 130 grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Permanentmarker 130 grün
Permanentmarker 130 grün
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_113004
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     113004
EAN/GTIN:
     4004675006462
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanentmarker rundspitze grün 1-3...
permanent marker
  • Permanentmarker mit Cap-Off-Tinte, d.h. der Marker kann mehrere Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
  • Schnelltrocknend, geruchsarm, lichtbeständig, wisch- und wasserfest
  • Die speziell entwickelte Spitze steht auf dem Schaftrand auf und ist dadurch gegen Eindrücken in den Marker gesichert
  • Nachfüllbar mit Refill-Station 640
  • Umsteckbare Kappe mit Clip
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Für Karton, Papier, Kunststoff, Glas, Metall, Holz, u. v. m. Schnelltrocknend. Nachfüllbar mit Refill station Maxx 640
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol
Bruttogewicht:
0.015 kg
Clip vorhanden:
ja
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
ja
Marke:
Schneider
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
grün
Spitzenart:
Rundspitze
Stiftart:
Permanentmarker
Strichbreite:
3 mm
wasserfest:
ja
Weitere Suchbegriffe: schneider permanent marker, Filzmarker, Filzstift, Glasmarker, Kunststoffmarker, Marker, Markierstift, Metallmarker, permanent, Pigmentmarker, Schreibgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 0,43*
€ 0,85*
€ 4,30*
ab € 0,44*
€ 0,86*
Lager 467
25
€ 5,87*
ab € 0,43*
€ 0,88*
2 Tage
1178
€ 5,49*
ab € 0,73*
€ 1,37*
2 Tage
1178
€ 4,99*
ab € 0,76*
€ 1,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.