Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#SNV_118009 Herst.-Nr.: 118009 EAN/GTIN: 4004675099280 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Textmarker One Highlighter
- Schattenfrei kopierbar
- Strichstärke: 1+4 mm
- Art der Schreibflüssigkeit: Universaltinte auf Wasserbasis, lichtbeständig gegeben
- Tintenspeicher-Technik: Free Ink System
- Textmarker-Taschenmodell mit Super-Flow-System
- Gleichmäßiger Tintenfluss von Anfang bis Ende
- Universaltinte für Normal-, Kopier- und Faxpapier
- Großer Tintenvorrat mit Sichtfenster
- Achtung: Tinte enthält Konservierungsmittel C(M)IT/MIT!
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Besonderheiten: | Textmarker-Taschenmodell mit Super-Flow-System. Gleichmäßiger Tintenfluss von Anfang bis Ende. Universaltinte für Normal-, Kopier- und Faxpapier. Großer Tintenvorrat mit Sichtfenster | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Bruttogewicht: | 0.014 kg | Clip vorhanden: | ja | Farbe: | rosa | Farbname: | rosa | Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe: | Konservierungsmittel C(M)IT/MIT | Marke: | Schneider | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | schwarz | Schreibfarbe: | rosa | Strichbreite: | 1-4 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, leuchtmarker 1-4mm, highlighter, highlighter pink, Marker, Markierstift, One, Textliner, Textmarkerstift |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 5,24* | € 8,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 6,8274* | € 10,5074* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,048* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|