Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acrylmarker Paint-It 310 2mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acrylmarker Paint-It 310 2mm rot
Acrylmarker Paint-It 310 2mm rot
Acrylmarker Paint-It 310 2mm rot
Acrylmarker Paint-It 310 2mm rot
Acrylmarker Paint-It 310 2mm rot
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_120102
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     120102
EAN/GTIN:
     4004675144256
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
  • Acrylmarker Paint-It 310
  • Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, wasserfest, lichtbeständig gegeben
  • Ausführung der Spitze: Rundspitze
  • Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Hochdeckend, schnelltrocknend und hohe Farbbrillanz.
  • Optimierte Tinte für nahezu alle Untergründe geeignet: Holz, Metall, Papier, Karton, Stein, etc.
  • Geruchsarm.
  • Ventilgesteuerter Tintenfluss
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Kappe umsteckbar
  • Farbe des Schaftes: weiß-cyan
  • Strichstärke: 2 mm
  • Schreibfarbe von Schreibgeräten: rot
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Bruttogewicht:
0.0160 kg
Clip vorhanden:
nein
Farbe:
rot
GHS-Kennzeichnung:
keine Kennzeichnung
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
Marke:
Schneider
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
weiß-cyan
Schreibfarbe:
rot
Spitzenart:
Rundspitze
Stiftart:
Permanentmarker
Strichbreite:
2 mm
wasserfest:
ja
Gefahrenhinweis:
Enthält Reaktionsgemisch aus 5-Chlor-2-methyl-4-isothazolin-3-on [EG-Nr. 247-500-7] und 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 220-239-6] (3:1), 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. | Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Weitere Suchbegriffe: Deko-Marker, acrylmarker schneider, acryl marker, decomarker rot, 1201, Filzschreiber, Marker, Permanentmarker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
300
1
€ 5,87*
ab € 1,62*
€ 3,04*
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 1,79*
€ 3,32*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.