Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acrylmarker Paint-It 310 2mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acrylmarker Paint-It 310 2mm blau
Acrylmarker Paint-It 310 2mm blau
Acrylmarker Paint-It 310 2mm blau
Acrylmarker Paint-It 310 2mm blau
Acrylmarker Paint-It 310 2mm blau
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_120103
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     120103
EAN/GTIN:
     4004675144287
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
  • Acrylmarker Paint-It 310
  • Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, wasserfest, lichtbeständig gegeben
  • Ausführung der Spitze: Rundspitze
  • Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Hochdeckend, schnelltrocknend und hohe Farbbrillanz.
  • Optimierte Tinte für nahezu alle Untergründe geeignet: Holz, Metall, Papier, Karton, Stein, etc.
  • Geruchsarm.
  • Ventilgesteuerter Tintenfluss
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Kappe umsteckbar
  • Farbe des Schaftes: weiß-cyan
  • Strichstärke: 2 mm
  • Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Bruttogewicht:
0.0160 kg
Clip vorhanden:
nein
Farbe:
blau
GHS-Kennzeichnung:
keine Kennzeichnung
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
Marke:
Schneider
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
weiß-cyan
Schreibfarbe:
blau
Spitzenart:
Rundspitze
Stiftart:
Permanentmarker
Strichbreite:
2 mm
wasserfest:
ja
Gefahrenhinweis:
Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Enthält 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, 3,6-Bis(ethylamino)-9-(2-(methoxycarbonyl) phenyl)-2,7-dimethylxanthyliumchlorid. | Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Weitere Suchbegriffe: Deko-Marker, acrylmarker schneider, acryl marker, decomarker blau, 1201, Filzschreiber, Marker, Permanentmarker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
162
1
€ 5,87*
ab € 1,62*
€ 3,05*
10 Tage
unbekannt
5
€ 5,49*
ab € 1,80*
€ 3,33*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.